Motion
GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS

Continental
GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS

GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS
Artículo MI #14369117
No. Fabricante GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS

GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS
Artículo MI #14369117
No. Fabricante GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.531 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS