Motion
EXTREMFLEX EPDM 150 MORADO 3X400'

Continental
EXTREMFLEX EPDM 150 PURPLE 3X400'

EXTREMFLEX EPDM 150 MORADO 3X400'
Artículo MI #14369203
No. Fabricante EXTREMFLEX EPDM 150 PURPLE 3X400'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
EXTREMFLEX EPDM 150 PURPLE 3X400'

EXTREMFLEX EPDM 150 MORADO 3X400'
Artículo MI #14369203
No. Fabricante EXTREMFLEX EPDM 150 PURPLE 3X400'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.827 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Morado
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMFLEX EPDM 150 MORADO 3X400'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos