Motion
XCP3-06 X-LIFE

Continental
XCP3-06 X-LIFE

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 3250 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14369326
No. Fabricante XCP3-06 X-LIFE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
XCP3-06 X-LIFE

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 3250 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14369326
No. Fabricante XCP3-06 X-LIFE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    20816172
  • Tipo de refuerzo
    Cable de acero trenzado de 1 capa
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    3250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
XCP3-06 X-LIFE 100R17 3/8 EN CTNS A GRANEL
  • Cobertura de vida útil prolongada
  • Clasificación de presión constante
  • Certificación de la Guardia Costera de EE. UU.
  • 4:1 Factor de seguridad
  • Cumple con ISO 18752