Motion
RESERVA DE VINTNER EPDM 250 GRIS 1X100'

CONTINENTAL
VINTNER RESERVE EPDM 250 GRAY 1X100'

RESERVA DE VINTNER EPDM 250 GRIS 1X100'
Artículo MI #14370225
No. Fabricante VINTNER RESERVE EPDM 250 GRAY 1X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VINTNER RESERVE EPDM 250 GRAY 1X100'

RESERVA DE VINTNER EPDM 250 GRIS 1X100'
Artículo MI #14370225
No. Fabricante VINTNER RESERVE EPDM 250 GRAY 1X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1.0000 in
  • Peso
    0.638 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
RESERVA DE VINTNER EPDM 250 GRIS 1X100'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs