Motion
AZUL 1X200 FUELOIL BAJA TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO

CONTINENTAL
BLUE 1X200 FUEL OIL LOW TEMP A/S

AZUL 1X200 FUELOIL BAJA TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO
Artículo MI #14370301
No. Fabricante BLUE 1X200 FUEL OIL LOW TEMP A/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
BLUE 1X200 FUEL OIL LOW TEMP A/S

AZUL 1X200 FUELOIL BAJA TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO
Artículo MI #14370301
No. Fabricante BLUE 1X200 FUEL OIL LOW TEMP A/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Rango de temperatura
    -50°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AZUL 1X200 FUELOIL BAJA TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"