Motion
ACP3-16X250 CAJA

CONTINENTAL
ACP3-16X250 BOX

Manguera hidráulica - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 3250 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370394
No. Fabricante ACP3-16X250 BOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ACP3-16X250 BOX

Manguera hidráulica - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 3250 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370394
No. Fabricante ACP3-16X250 BOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21002025
  • Tipo de refuerzo
    Cable de acero trenzado de 1 capa
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    3250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACP3-16X250 CAJA DE 100R17 1 PULGADAS
  • Cubierta resistente a la abrasión de la capa protectora
  • Clasificación de presión constante
  • 500,000 ciclos de impulso probados
  • 4:1 Factor de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"