Motion
ALIMENTOS INFINITOS 3X100'

CONTINENTAL
INFINITY FOOD 3X100'

ALIMENTOS INFINITOS 3X100'
Artículo MI #14370495
No. Fabricante INFINITY FOOD 3X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
INFINITY FOOD 3X100'

ALIMENTOS INFINITOS 3X100'
Artículo MI #14370495
No. Fabricante INFINITY FOOD 3X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3.366 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    De -29°C a 71 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ALIMENTOS INFINITOS 3X100'