Motion
21020715 PETRO FLEXIBLE DE BUSCADOR 150 BLK 2

CONTINENTAL
21020715 PROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 2

21020715 PETRO FLEXIBLE DE BUSCADOR 150 BLK 2
Artículo MI #14370570
No. Fabricante 21020715 PROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
21020715 PROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 2

21020715 PETRO FLEXIBLE DE BUSCADOR 150 BLK 2
Artículo MI #14370570
No. Fabricante 21020715 PROSPECTOR FLEX PETRO 150 BLK 2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.458 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PETRO 150 FLEXIBLE DE PROSPECTOR 2-1/2X100'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"