Motion
PREMIER 1-1/4X4' ULTRA

CONTINENTAL
PREMIER 1-1/4X4' ULTRA

PREMIER 1-1/4X4' ULTRA
Artículo MI #14370693
No. Fabricante PREMIER 1-1/4X4' ULTRA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PREMIER 1-1/4X4' ULTRA

PREMIER 1-1/4X4' ULTRA
Artículo MI #14370693
No. Fabricante PREMIER 1-1/4X4' ULTRA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PREMIER 1-1/4X4' ULTRA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"