Motion
BROCA SUPER ROCK HT 600 YEL 2X100'

CONTINENTAL
SUPER ROCK DRILL HT 600 YEL 2X100'

BROCA SUPER ROCK HT 600 YEL 2X100'
Artículo MI #14370727
No. Fabricante SUPER ROCK DRILL HT 600 YEL 2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SUPER ROCK DRILL HT 600 YEL 2X100'

BROCA SUPER ROCK HT 600 YEL 2X100'
Artículo MI #14370727
No. Fabricante SUPER ROCK DRILL HT 600 YEL 2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.848 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 275 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA SUPER ROCK HT 600 YEL 2X100'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"