Motion
FLEXTRA DE AGUA CLARA 200  NSF61 1-1/2X100'

CONTINENTAL
CLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 1-1/2X100'

FLEXTRA DE AGUA CLARA 200 NSF61 1-1/2X100'
Artículo MI #14370753
No. Fabricante CLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 1-1/2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
CLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 1-1/2X100'

FLEXTRA DE AGUA CLARA 200 NSF61 1-1/2X100'
Artículo MI #14370753
No. Fabricante CLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 1-1/2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.957 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXTRA DE AGUA CLARA 200 NSF61 1-1/2X100'