Motion
PARED BLANDA DE AGUA TRANSPARENTE 150  NSF61 3/4X100'

CONTINENTAL
CLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 3/4X100'

PARED BLANDA DE AGUA TRANSPARENTE 150 NSF61 3/4X100'
Artículo MI #14370766
No. Fabricante CLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 3/4X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
CLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 3/4X100'

PARED BLANDA DE AGUA TRANSPARENTE 150 NSF61 3/4X100'
Artículo MI #14370766
No. Fabricante CLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 3/4X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.295 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED BLANDA DE AGUA TRANSPARENTE 150 NSF61 3/4X100'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good