Motion
LCP4S-20X200CL

CONTINENTAL
LCP4S-20X200CL

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370788
No. Fabricante LCP4S-20X200CL
Precio52.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
LCP4S-20X200CL

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370788
No. Fabricante LCP4S-20X200CL
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
Precio52.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21058020
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    4100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LCP4S-20X200CL 100R12/856 R12 1.1/4IN
  • Clasificación de temperatura baja
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"