Motion
LCP6S-06X200CL

CONTINENTAL
LCP6S-06X200CL

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 5100 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14370789
No. Fabricante LCP6S-06X200CL
Precio19.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
LCP6S-06X200CL

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 5100 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14370789
No. Fabricante LCP6S-06X200CL
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
Precio19.34 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21058021
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    5100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LCP6S-06X200CL 100R15/856 R15 3/8IN
  • Clasificación de temperatura baja
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"