Motion
LCP6S-12X200CL

CONTINENTAL
LCP6S-12X200CL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 6100 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14370790
No. Fabricante LCP6S-12X200CL
Price$30.65/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
LCP6S-12X200CL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 6100 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14370790
No. Fabricante LCP6S-12X200CL
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
Price$30.65/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/4 in

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21058022
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    6100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LCP6S-12X200CL 100R15/856 R15 3/4IN
  • Clasificación de temperatura baja
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs