Motion
LR16SC-10x50 CAJA

CONTINENTAL
LR16SC-10x50 BOX

Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 4000 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14370796
No. Fabricante LR16SC-10x50 BOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
LR16SC-10x50 BOX

Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 4000 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14370796
No. Fabricante LR16SC-10x50 BOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    5/8 in

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Número de catálogo del fabricante
    21059178
  • Tipo de refuerzo
    2 capas, trenzado, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LR16SC-10X50 CAJA 100R16 5/8"
  • Clasificación de temperatura baja
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs