Motion
REDWING VERSABRAID ROJO 1-3/8X125'

CONTINENTAL
REDWING VERSABRAID RED 1-3/8X125'

REDWING VERSABRAID ROJO 1-3/8X125'
Artículo MI #14371052
No. Fabricante REDWING VERSABRAID RED 1-3/8X125'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
REDWING VERSABRAID RED 1-3/8X125'

REDWING VERSABRAID ROJO 1-3/8X125'
Artículo MI #14371052
No. Fabricante REDWING VERSABRAID RED 1-3/8X125'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.775 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
REDWING VERSABRAID ROJO 1-3/8X125'