Motion
MANGUERA DE TORO ULTRABRAID DE 2.1/2x50 PIES

Continental
ULTRABRAID BULL HOSE 2.1/2x50 FT

MANGUERA DE TORO ULTRABRAID DE 2.1/2x50 PIES
Artículo MI #14371140
No. Fabricante ULTRABRAID BULL HOSE 2.1/2x50 FT
Precio34.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
ULTRABRAID BULL HOSE 2.1/2x50 FT

MANGUERA DE TORO ULTRABRAID DE 2.1/2x50 PIES
Artículo MI #14371140
No. Fabricante ULTRABRAID BULL HOSE 2.1/2x50 FT
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
Precio34.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    3.769 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Polietileno clorado (CPE)
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 302 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE TORO ULTRABRAID DE 2.1/2X50 PIES