Motion
ACERO FLEXIBLE EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

Continental
FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

ACERO FLEXIBLE EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI
Artículo MI #14371158
No. Fabricante FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI
Precio16.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

ACERO FLEXIBLE EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI
Artículo MI #14371158
No. Fabricante FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.988 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO FLEXIBLE EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI