Motion
FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM

Continental
FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM

FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM
Artículo MI #14371225
No. Fabricante FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM

FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM
Artículo MI #14371225
No. Fabricante FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MSXF RED CRMP STM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    29.643 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLXSTL EPDM-20 3/4X50' MSXF RED CRMP STM