Motion
ACERO FLEXIBLE FUTURO 1X8 PIES 6 PULG. MXM

Continental
FLEXSTEEL FUTURA 1X8 FT 6 IN MXMS

ACERO FLEXIBLE FUTURO 1X8 PIES 6 PULG. MXM
Artículo MI #14371237
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 1X8 FT 6 IN MXMS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLEXSTEEL FUTURA 1X8 FT 6 IN MXMS

ACERO FLEXIBLE FUTURO 1X8 PIES 6 PULG. MXM
Artículo MI #14371237
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 1X8 FT 6 IN MXMS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    5.966 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO FLEXIBLE FUTURO 1X8 PIES 6 PULG. MXM