Motion
DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 1/2"

Continental
DEF DISPENSING A/S BLACK 1/2" REEL

DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 1/2"
Artículo MI #14371301
No. Fabricante DEF DISPENSING A/S BLACK 1/2" REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
DEF DISPENSING A/S BLACK 1/2" REEL

DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 1/2"
Artículo MI #14371301
No. Fabricante DEF DISPENSING A/S BLACK 1/2" REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 1/2"