Motion
XR18-06x330CL

Continental
XR18-06x330CL

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #14371369
No. Fabricante XR18-06x330CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
XR18-06x330CL

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #14371369
No. Fabricante XR18-06x330CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    21151365
  • Tipo de refuerzo
    Fibras sintéticas trenzadas
  • Material del tubo
    Poliéster
  • Presión de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
XR18-06X330CL 100R18 3/8"
  • 4:1 Factor de seguridad
  • Flexibilidad a baja temperatura
  • Clasificación de alta temperatura