Motion
LR16SC-04X180mRL

Continental
LR16SC-04X180mRL

Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 5800 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14371371
No. Fabricante LR16SC-04X180mRL
Precio9.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
LR16SC-04X180mRL

Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 5800 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14371371
No. Fabricante LR16SC-04X180mRL
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
Precio9.34 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21152157
  • Tipo de refuerzo
    2 capas, trenzado, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    5800 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LR16SC-04X180MRL ÁRTICO 100R16
  • 4:1 Factor de seguridad
  • Clasificación de temperatura baja