Motion
VSLEW-011-PA-A

MSA
VSLEW-011-PA-A

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 310 lb en peso, 27.9130 in de largo, HMPE;Material Kevlar
Artículo MI #14373020
No. Fabricante VSLEW-011-PA-A
Precio480.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
VSLEW-011-PA-A

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 310 lb en peso, 27.9130 in de largo, HMPE;Material Kevlar
Artículo MI #14373020
No. Fabricante VSLEW-011-PA-A
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
Precio480.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.9130 pulg.
  • Longitud total
    709 mm

Detalles

  • Clasificación ANSI
    Z359.14-21
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Verde
  • Material del anticaídas
    HMPE;Kevlar
  • Material de la línea
    Hmpe/Kevlar
  • Material
    Nailon
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.14-21
  • Tipo
    Limitador de caídas personal Leading Edge

Descripción general

Descripción del fabricante
VSLEW-011-PA-A FRENTE A TRAMA 6'/1.8M 1LEG PINES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo