Especificaciones
Dimensiones
- Longitud27.4020 pulg.
- Longitud total696 mm
Detalles
- Clasificación ANSIZ359.14-21
- Capacidad310 lb
- ColorVerde
- Material del anticaídasHMPE;Kevlar
- Material de la líneaHmpe/Kevlar
- MaterialNailon
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI Z359.14-21
- TipoLimitador de caídas personal Leading Edge
Descripción general
Descripción del fabricante
VSLEW-031-PA-A FRENTE A TRAMA 10'/3M 1LEG PINES/