Motion
70804108366 ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL DE BLOQUE SELLADO 3400143, RECUPERACIÓN

3M
70804108366 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400143, RETRIEVAL

3M™ Anticaídas autorretráctil DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400143, recuperación con soporte, cable galvanizado, 9 m ( 30 pies)
Artículo MI #14375396
No. Fabricante 70804108366 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400143, RETRIEVAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70804108366 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400143, RETRIEVAL

3M™ Anticaídas autorretráctil DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400143, recuperación con soporte, cable galvanizado, 9 m ( 30 pies)
Artículo MI #14375396
No. Fabricante 70804108366 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400143, RETRIEVAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    27.1 pulg.
  • Peso
    28.7 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
70804108366 SELLADO-BLOK AUTOMÁTICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
  • Componentes SRL críticos sellados contra la exposición ambiental
  • Gancho de seguridad giratorio con autobloqueo e indicador de impacto
  • Bucle del conector de anclaje pivotante
  • Construcción duradera
  • Opciones de cable de acero galvanizado y acero inoxidable
  • Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
  • Equipado con un asa de transporte integrada para ayudar a transportar el SRL a los lugares de trabajo
  • Clasificación de protección contra ingreso IP 69K
  • Sistema integrado de disipación de energía anticaídas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs