Motion
29619-5350

GARLOCK KLOZURE
29619-5350

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, Sin brida, Bronce, Eje de 3.418 pulgadas, Orificio de 4.421 pulgadas, Ancho de 0.626 pulgadas
Artículo MI #14384717
No. Fabricante 29619-5350
Precio1,081.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29619-5350

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, Sin brida, Bronce, Eje de 3.418 pulgadas, Orificio de 4.421 pulgadas, Ancho de 0.626 pulgadas
Artículo MI #14384717
No. Fabricante 29619-5350
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
Precio1,081.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    4.4210 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del eje
    3.418 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Sin brida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor
    Bronce
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744914363

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIAN SIN BRIDAS 3.418"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno