Motion
29502-5489

GARLOCK KLOZURE
29502-5489

Aislador de cojinetes - 0.7480 pulg., 19 mm de ancho
Artículo MI #14384723
No. Fabricante 29502-5489
Precio296.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29502-5489

Aislador de cojinetes - 0.7480 pulg., 19 mm de ancho
Artículo MI #14384723
No. Fabricante 29502-5489
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
Precio296.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    19 mm
  • Tamaño del eje
    1.438 pulg.
  • Ancho
    0.7480 pulg., 19 mm

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material
    PTFE relleno de vidrio
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    Cumple con la FDA FKM
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Serie
    ISO-GARD
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744202507

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno