Motion
29602-5232

GARLOCK KLOZURE
29602-5232

Aislador de cojinetes - 0.7000 pulg., 17.78 mm de ancho
Artículo MI #14384736
No. Fabricante 29602-5232
Precio1,166.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29602-5232

Aislador de cojinetes - 0.7000 pulg., 17.78 mm de ancho
Artículo MI #14384736
No. Fabricante 29602-5232
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
Precio1,166.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    5.3450 pulg.
  • Ancho general
    0.7000 pulg.
  • Tamaño del eje
    4.33 pulg.
  • Ancho
    0.7000 pulg., 17.78 mm

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material
    Bronce
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Serie
    Tutor
  • Material del estátor
    Bronce
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744906733

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 4.330"ID 5.345"OD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos