Motion
DFAR0000061044004A

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000061044004A

Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para ASME B16.47 Serie B Clase 400 de 44 pulgadas, Brida API-605 Clase 400 , Devanado de acero inoxidable 304/304L , Relleno de PTFE, Anillo exterior de acero al carbono, Anillo interior de acero inoxidable 304/304L , Cumple con DFARS
Artículo MI #14385250
No. Fabricante DFAR0000061044004A
Precio2,000.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000061044004A

Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para ASME B16.47 Serie B Clase 400 de 44 pulgadas, Brida API-605 Clase 400 , Devanado de acero inoxidable 304/304L , Relleno de PTFE, Anillo exterior de acero al carbono, Anillo interior de acero inoxidable 304/304L , Cumple con DFARS
Artículo MI #14385250
No. Fabricante DFAR0000061044004A
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
Precio2,000.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    43.500 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    44 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata con raya blanca
  • Material de relleno
    PTFE
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.47 Serie B Clase 400, API-605 Clase 400
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 304/304L
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -320 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 304/304L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI - ASME - 44 NPS - 400# - 304
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
  • Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron