Motion
DFAR0303050340004A

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303050340004A

Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para ASME B16.47 serie A clase 400 de 40 pulgadas, brida MSS SP-44 clase 400 , bobinado de acero inoxidable 316L , relleno de grafito flexible, anillo exterior de acero inoxidable 316L , anillo interior de acero inoxidable 316L , cumple con DFARS
Artículo MI #14385936
No. Fabricante DFAR0303050340004A
Precio1,745.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303050340004A

Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para ASME B16.47 serie A clase 400 de 40 pulgadas, brida MSS SP-44 clase 400 , bobinado de acero inoxidable 316L , relleno de grafito flexible, anillo exterior de acero inoxidable 316L , anillo interior de acero inoxidable 316L , cumple con DFARS
Artículo MI #14385936
No. Fabricante DFAR0303050340004A
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
Precio1,745.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    39.380 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    40 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde con raya gris
  • Material de relleno
    Grafito flexible
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.47 Serie A Clase 400, MSS SP-44 Clase 400
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 316L
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -150 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 316L
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI - ASME - 40 NPS - 400# -
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
  • Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"