Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería26 pulg.
Detalles
- ColorVerde con raya gris
- Material de rellenoGrafito flexible
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.47 Serie A Clase 400, MSS SP-44 Clase 400
- Temperatura máxima850 °F
- Temperatura mínima-150 °F
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 316L
- Material del bobinadoAcero inoxidable 316L
Descripción general
- Fácil instalación y extracción
- Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5
- Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
- Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
- El anillo de centrado localiza con precisión la junta en la cara de la brida, proporciona resistencia radial adicional y actúa como limitador de compresión
- El enrollado en espiral (elemento de sellado) consiste en metal preformado y material de relleno blando
- NOTA: Según ASME B16.20 , todas las juntas enrolladas en espiral para las bridas ASME B16.5 o B16.47 están fabricadas con anillos exteriores e interiores (FLEXSEAL® RWI), a menos que el cliente lo especifique en el momento del pedido.