Motion
GSTA-AA-1X1.5-8-WCB

Mosherflo Pumps
GSTA-AA-1X1.5-8-WCB

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Acero al carbono, usar con bomba ANSI tamaño 1X1.5-7
Artículo MI #14387421
No. Fabricante GSTA-AA-1X1.5-8-WCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mosherflo Pumps
GSTA-AA-1X1.5-8-WCB

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Acero al carbono, usar con bomba ANSI tamaño 1X1.5-7
Artículo MI #14387421
No. Fabricante GSTA-AA-1X1.5-8-WCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    STA
  • Tamaño de la bomba
    1X1.5-7

Detalles

  • Hecho a pedido
    SÍ
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de bomba
    MOSHERFLO-G196

Descripción general

Descripción del fabricante
GSTA-AA-1X1.5-8-WCB G196-STA 1X1.5-8 PUM
  • Sellos de laberinto Inpro – Estándar
  • Rendimiento ajustable
  • Brida de montaje para adaptador de motor C-Face
  • Indicador de temperatura del cojinete
  • Cojinete y eje de alta resistencia
  • Adaptador de acero al carbono
  • Capacidad de sumidero de aceite extra grande
  • Impulsor - Completamente abierto
  • Extremo de potencia para servicio pesado
  • Cristal 3-D Bullseye Site
  • Garantía de 12 meses
  • +F8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo