Motion
GMTA-A80-4X6-10-CD4

Mosherflo Pumps
GMTA-A80-4X6-10-CD4

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Piezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable, usar con bomba ANSI tamaño 4X6-9
Artículo MI #14387430
No. Fabricante GMTA-A80-4X6-10-CD4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mosherflo Pumps
GMTA-A80-4X6-10-CD4

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Piezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable, usar con bomba ANSI tamaño 4X6-9
Artículo MI #14387430
No. Fabricante GMTA-A80-4X6-10-CD4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    MTA
  • Tamaño de la bomba
    4X6-9

Detalles

  • Hecho a pedido
  • Material
    Piezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable
  • Tipo de bomba
    MOSHERFLO-G196

Descripción general

Descripción del fabricante
GMTA-A80-4X6-10-CD4 G196-MTA 4X6-10 BOMBA
  • Sellos de laberinto Inpro – Estándar
  • Rendimiento ajustable
  • Brida de montaje para adaptador de motor C-Face
  • Indicador de temperatura del cojinete
  • Cojinete y eje de alta resistencia
  • Adaptador de acero al carbono
  • Capacidad de sumidero de aceite extra grande
  • Impulsor - Completamente abierto
  • Extremo de potencia para servicio pesado
  • Cristal 3-D Bullseye Site
  • Garantía de 12 meses
  • +F29

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo