Motion
GLTA-A40-3X4-13-CD4

Mosherflo Pumps
GLTA-A40-3X4-13-CD4

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Piezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable, usar con bomba ANSI tamaño 3X4-13(6V)
Artículo MI #14387457
No. Fabricante GLTA-A40-3X4-13-CD4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mosherflo Pumps
GLTA-A40-3X4-13-CD4

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Piezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable, usar con bomba ANSI tamaño 3X4-13(6V)
Artículo MI #14387457
No. Fabricante GLTA-A40-3X4-13-CD4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    LTA
  • Tamaño de la bomba
    3X4-13(6V)

Detalles

  • Hecho a pedido
    SÍ
  • Material
    Piezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable
  • Tipo de bomba
    MOSHERFLO-G196

Descripción general

Descripción del fabricante
GLTA-A40-3X4-13-CD4 G196-LTA 3X4-13 BOMBA
  • Sellos de laberinto Inpro – Estándar
  • Rendimiento ajustable
  • Brida de montaje para adaptador de motor C-Face
  • Indicador de temperatura del cojinete
  • Cojinete y eje de alta resistencia
  • Adaptador de acero al carbono
  • Capacidad de sumidero de aceite extra grande
  • Impulsor - Completamente abierto
  • Extremo de potencia para servicio pesado
  • Cristal 3-D Bullseye Site
  • Garantía de 12 meses
  • +F65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo