Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorXLTA
- Tamaño de la bomba8X10-15G
Detalles
- Hecho a pedidoSÍ
- MaterialPiezas húmedas de acero inoxidable dúplex o acero inoxidable
- Tipo de bombaMOSHERFLO-G196
Descripción general
- Sellos de laberinto Inpro – Estándar
- Rendimiento ajustable
- Brida de montaje para adaptador de motor C-Face
- Indicador de temperatura del cojinete
- Cojinete y eje de alta resistencia
- Adaptador de acero al carbono
- Capacidad de sumidero de aceite extra grande
- Impulsor - Completamente abierto
- Extremo de potencia para servicio pesado
- Cristal 3-D Bullseye Site
- Garantía de 12 meses
- +F77