Motion
DG1-AB-3X1.5-62-WCB

Mosherflo Pumps
DG1-AB-3X1.5-62-WCB

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Acero al carbono, usar con bomba ANSI tamaño 3X1.5-62
Artículo MI #14387479
No. Fabricante DG1-AB-3X1.5-62-WCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mosherflo Pumps
DG1-AB-3X1.5-62-WCB

Pieza y accesorio de la bomba ANSI - Acero al carbono, usar con bomba ANSI tamaño 3X1.5-62
Artículo MI #14387479
No. Fabricante DG1-AB-3X1.5-62-WCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    GRUPO I
  • Tamaño de la bomba
    3X1.5-62

Detalles

  • Hecho a pedido
    SÍ
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de bomba
    MOSHERFLO-DMIII

Descripción general

Descripción del fabricante
DG1-AB-3X1.5-62-WCB DMIIIG1 3X1.5-62 PUM
  • Sellos de laberinto Inpro – Estándar
  • Rendimiento ajustable
  • Cojinete y ejes más grandes
  • Indicador de temperatura del cojinete
  • Adaptador de cuadro de acero al carbono
  • Ajuste del impulsor externo
  • Cristal 3-D Bullseye Site
  • Marco estriado y pies de la carcasa
  • Impulsor de paleta inversa especialmente diseñado
  • Garantía de 12 meses

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo