Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorGRUPO II
- Tamaño de la bomba3X2-10A
Detalles
- Hecho a pedidoSÍ
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de bombaMOSHERFLO-DMIII
Descripción general
- Sellos de laberinto Inpro – Estándar
- Rendimiento ajustable
- Cojinete y ejes más grandes
- Indicador de temperatura del cojinete
- Adaptador de cuadro de acero al carbono
- Ajuste del impulsor externo
- Cristal 3-D Bullseye Site
- Marco estriado y pies de la carcasa
- Impulsor de paleta inversa especialmente diseñado
- Garantía de 12 meses