Especificaciones
Detalles
- IncluyeTomas E-Torx® de 1/4": (E-4, E-5, E-6, E-7, E-8), Zócalos de punta Torx® a prueba de manipulaciones de variador de 1/4": (T-7, T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30), Tomas de corriente E-Torx® de 3/8": (E-10, E-11, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20), Zócalos de punta Torx® a prueba de manipulaciones de variador de 3/8": (T-30, T-40, T-45, T-47, T-50), Zócalos de punta hexagonal de accionamiento de 3/8" (SAE: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 pulgadas), (Métrica: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Llave de 3/8" x 4 " de largo de punta hexagonal: (AAG: 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas), (Métrica: 6, 7, 8, 10 mm), Llave de tubo Torx® de 3/8" x 4 " de largo: (T-40, T-45, T-47, T-50), Tomas de punta cuadrada triple XZN de variador de 3/8": (M8, M10, M12), Tomas de punta Torx® Drive de 1/2": (T-55, T-60, T-70), Variador de 1/2" x M14 XZN Triple Square con zócalos de bit de sabotaje, Zócalos de bit de variador de 1/2 pulgadas: (AAG: 1/2, 9/16, 5/8 pulgadas), (Métrica: 12, 14, 17 mm)
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- EFICIENTE Y ELEGANTE: todas las bandejas EVA están acabadas con una capa superior de aluminio cepillado que añade estilo y durabilidad a cada juego. Cada bandeja está claramente marcada con el tamaño y el tipo de cada herramienta, por lo que pasa menos tiempo buscando la herramienta adecuada y realiza el trabajo más rápido.
- MEJOR AGARRE: Moleteado vertical IR Signature para un mejor agarre y un manejo más sencillo
- ACABADO: Puntas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de casquillo de acero al cromo cromado pulido de espejo premium y Diseño de casquillo de ajuste a presión de 2-Piece para resistencia y durabilidad
- CALIDAD CREADA: Cumple o supera los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
- CONTENIDO: El juego incluye 66 vasos Torx y de punta especial. Torx es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties LLC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación