Especificaciones
Detalles
- Incluye1/2" Drive 12 Point Shallow Sockets: (SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 Inch) (Metric: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm), 1/2" Drive 6 Point Deep Sockets: (SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 Inch) (Metric: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm), 1/2" Drive Tools and Accessories: 72 Tooth Sealed Head Ratchet, 17" Flex Handle, 5-Inch Extension, Universal Joint, Blow Molded Case
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- JUEGO COMPLETO: Juego de variadores 1/2-inch Incluye 41 tomas SAE y métricas, 72 trinquetes de dientes y 3 herramientas y accesorios.
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
- COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
- CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación