Motion
752026
Trinquete: 1/4 pulg., 3/8 pulg., tamaño de variador de 1/2 pulg., longitud total de 5.25 pulg.
Artículo MI #14389998
No. Fabricante 752026
Precio162.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete: 1/4 pulg., 3/8 pulg., tamaño de variador de 1/2 pulg., longitud total de 5.25 pulg.
Artículo MI #14389998
No. Fabricante 752026
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
Precio162.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Altura o ancho general
    2.13 pulg.
  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.06 lb
  • Ancho de la herramienta
    14.5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Descripción
    3PC 90T TRINQUETE CON JUEGO DE MANGO DE INYECCIÓN (IR)
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    3
  • Número de dientes
    90
  • Liberación rápida
    Sí
  • Material de la herramienta
    Acero al cromo vanadio
  • Tipo de herramienta
    Juego de trinquetes para herramientas manuales
  • UPC_NO
    028907554068
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752026 3 PIEZAS 90 DIENTES TRINQUETE MAESTRO
  • INCLUYE: Accionamiento de 1/4 pulgadas, Accionamiento de 3/8 pulgadas y Accionamiento de 1/2 pulgadas, 90 trinquetes dentales con mangos de doble inyección
  • ACABADO: 90 engranajes mecanizados de precisión de diente; acero al cromo vanadio con acabado pulido con espejo; cabezales sellados para una mayor durabilidad
  • ERGONÓMICA: los mangos Comfort Grip proporcionan un agarre superior y un aprovechamiento añadido
  • CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI para par en un 125%
  • COBERTURA DE CONTENIDO COMPLETA: cree una colección completa de herramientas o añádala a una existente con estos prácticos conjuntos de bandejas de herramientas para técnicos maestros

También puede gustarle