Especificaciones
Detalles
- IncluyeVariador de 3/8" Tomas de 12 puntos poco profundas: (AAG: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 pulgadas) (métrico: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Tomas profundas de 6-Point la unidad de 3/8": (AAG: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 pulgadas) (métrico: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Toma de bujía magnética SAE de accionamiento de 3/8" x 5/8 ", Herramientas y accesorios de accionamiento de 3/8": 72 Ranqueta de cabeza sellada para dientes, Extensión 3-Inch, Extensión 6-Inch, Junta universal, Acoplador, Bits con porta-bits: Phillips: (N.o 1 (2 unidades), N.o 2 (2 unidades), #3), Ranurado: (1/4, 5/16 pulgadas), Hexagonal SAE: 3/16, 7/32, 1/4 pulgadas, Métrica hexadecimal: 5.5, 6, 7 mm, Torx®: (T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30), Estuche moldeado por soplado
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- JUEGO COMPLETO: Juego de variadores 3/8-inch Incluye 43 tomas SAE y métricas, 72 trinquetes de dientes y 24 herramientas y accesorios.
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
- COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
- CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación