Motion
752046-A
IR Ingersoll Rand 752046-A, Juego de Enchufes SAE de 1/4", Juego de Enchufes SAE de 1/4 pulg. - 6 Puntos de Conexión, Tamaño de Unidad de 1/4 pulg., Número de Enchufes: 11
Artículo MI #14390002
No. Fabricante 752046-A
Precio48.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752046-A, Juego de Enchufes SAE de 1/4", Juego de Enchufes SAE de 1/4 pulg. - 6 Puntos de Conexión, Tamaño de Unidad de 1/4 pulg., Número de Enchufes: 11
Artículo MI #14390002
No. Fabricante 752046-A
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
Su precio$48.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Profundidad

Detalles

  • Código de armonización
    8204200000
  • Incluye
    Zócalos profundos SAE 6-Point en tamaños: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 pulgadas y bandeja organizadora Thermoform
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de tomas
    11
  • Puntos de conexión
    6
  • UPC_NO
    028907553344
  • Garantía
    Limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
752046-A 11PC 1/4IN TOMA PROFUNDA DE ACCIONAMIENTO
  • TAMAÑOS DE AAG: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 pulgadas
  • MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido en espejo de grado industrial
  • MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
  • INCLUYE: Bandeja de plástico Thermoform duradera pendiente de patente con visibilidad de 360°
  • CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado

También puede gustarle