Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general10.75 pulg.
- Longitud total1.5 pulg.
- Peso de la herramienta0.54 lb
- Ancho de la herramienta5.25 pulg.
Detalles
- País de origenTaiwán
- Interno o externoExterno
- TipoAlicates de anillo a presión internos/externos
- UPC_NO028907550848
Descripción general
- OVERALL LENGTH: 8 Inches
- ÁNGULO DE LA MANDA AJUSTABLE: de 0 a 90 grados
- INTERRUPTOR RÁPIDO: Cambio rápido sin herramientas del modo interno al externo
- ERGONÓMICA: agarre texturizado de doble inyección para mayor comodidad
- CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación