Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.75 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Peso de la herramienta0.66 lb
- Ancho de la herramienta3 pulg.
Detalles
- País de origenTaiwán
- Código de armonización8203204000
- MaterialAcero Chrome Moly con empuñaduras de doble inyección
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- OVERALL LENGTH: 8 Inches
- ACABADO: Construcción de acero de cromo moly forjado totalmente pulido y recubierto que resiste la corrosión y las mordazas mecanizadas con precisión para un ajuste preciso
- BORDES DE CORTE DURO DE INDUCCIÓN: Para bordes que permanecen afilados durante más tiempo
- ERGONÓMICA: agarre texturizado de doble inyección para mayor comodidad
- CALIDAD DISEÑADA: Cumple o supera las normas ANSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación