Motion
752059-A
IR Ingersoll Rand 752059-A, Juego de destornilladores - Hoja plana, Punta Phillips, 2 pulg. Longitud total
Artículo MI #14390005
No. Fabricante 752059-A
Precio90.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IR Ingersoll Rand 752059-A, Juego de destornilladores - Hoja plana, Punta Phillips, 2 pulg. Longitud total
Artículo MI #14390005
No. Fabricante 752059-A
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
Precio90.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.55 lb
  • Ancho de la herramienta
    9.25 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Estándar
  • Código de armonización
    8205400000
  • Incluye
    Destornilladores offset - 3/16 pulgadas x n.o 1 y .o .o .o .o 2, Phillips - n.o 2 x 1-1/2 pulgadas, n.o 2 x 4 pulgadas, n.o 3 x 6 pulgadas, ranurados - 1/4 x 1-1/2 pulgadas, 1/4 x 4 pulgadas, 5/16 x 6 pulgadas
  • Magnético
    Sí
  • Material
    Mangos de doble inyección de PP / TPR, (SVCM) Hojas de aleación de cromo-magnesio y silicio-vanadio
  • Número de piezas
    9
  • Estilo de boquilla
    Hoja plana, Phillips
  • UPC_NO
    028907550893

Descripción general

Descripción del fabricante
752059-A JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 9 PIEZAS
  • SET INCLUDES: Slotted - 1/4 x 1-1/2 Inch, 1/4 x 4 Inch, 5/16 x 6 Inch; Phillips - #2 x 1-1/2 Inch, #2 x 4 Inch, #3 x 6 Inch; Offset Screwdrivers - 3/16 Inch x #1 and Ľ Inch x #2
  • ACABADO: Hojas de acero de aleación SVCM (Silicon Vanadium Chromium Magnesium) con puntas lijadas y magnetizadas, los destornilladores de gran tamaño tienen refuerzos hexagonales para mayor par cuando se necesita
  • MÁXIMA COMODIDAD: empuñaduras trilobulares blandas de doble inyección para máxima comodidad y agarre
  • CALIDAD: Supera los estándares ANSI
  • INCLUYE: Bandeja termoformada duradera que cabe fácilmente en cualquier caja de herramientas

También puede gustarle