Motion
752056
Accesorios de tomas - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., acero al cromo vanadio, herramienta manual y toma
Artículo MI #14390006
No. Fabricante 752056
Precio39.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de tomas - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., acero al cromo vanadio, herramienta manual y toma
Artículo MI #14390006
No. Fabricante 752056
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
Precio39.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Herramienta manual y enchufe
  • Incluye
    Unidad de 1/4" x extensión de 10", Unidad de 3/8" x Extensión de 10", Unidad de 1/2" x Extensión de 10", Bandeja de almacenamiento reutilizable
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • UPC_NO
    028907551968

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BARRAS DE EXTENSIÓN 10IN DE 752056 3 PIEZAS
  • EL JUEGO INCLUYE: Extensiones en tamaños de unidad 1/4 x 10 pulgadas, unidad 3/8 x 10 pulgadas, unidad 1/2 x 10 pulgadas, bandeja de almacenamiento reutilizable
  • MATERIALES PREMIUM: Acero al cromo-vanadio pulido con espejo
  • MANIPULACIÓN MÁS FÁCIL: el moleteado vertical ofrece un mejor agarre
  • CALIDAD DISEÑADA: Supera los estándares ANSI para par, ajuste y acabado

También puede gustarle