Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Altura o ancho general8.5 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Peso de la herramienta0.35 lb
- Ancho de la herramienta2 pulg.
Detalles
- País de origenTaiwán
- Descripción1/4 en TRINQUETE DE CABEZA SELLADO DR 72T (IR)
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de dientes72
- Liberación rápidaSí
- Material de la herramientaAcero al cromo vanadio
- Tipo de herramientaTrinquete de herramientas manuales
- UPC_NO028907551975
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- ACABADO: 72 engranajes mecanizados de precisión de diente; acero al cromo vanadio con acabado pulido con espejo; cabezal sellado para una mayor durabilidad
- ERGONÓMICA: el mango mecanizado en espiral ofrece una mayor comodidad
- CALIDAD CREADA: Supera los estándares ANSI
- DISPONIBLE EN: variador de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación