Especificaciones
Detalles
- IncluyeTomas E-Torx® de 1/4": (E-4, E-5, E-6, E-7, E-8), Zócalos de punta Torx® a prueba de manipulaciones de variador de 1/4": (TT-7, TT-8, TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30), Zócalos de punta Torx® Plus a prueba de manipulaciones de variador de 1/4": (20 IPR, 25 IPR, 27 IPR), Tomas de corriente E-Torx® de 3/8": (E-10, E-11, E-12, E-14), Zócalos de punta Torx® a prueba de manipulaciones de variador de 3/8": (TT-30, TT-40, TT-45, TT-47, TT-50, TT-55), Vasos de punta hexagonal de 3/8": (AAG: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 pulgadas) Sistema métrico: (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm), Tomas de punta cuadrada triple XZN de variador de 3/8": (M8, M10, M12), Tomas de punta Torx® de 1/2": (T-55, T-60), Zócalo de triple bit cuadrado a prueba de manipulaciones XZN con variador de 1/2 pulgadas: (M14), Zócalos de punta hexagonal de 1/2": AAG: (1/2, 9/16 pulgadas) Sistema métrico: (12, 14 mm), Estuche moldeado por soplado
- GarantíaLimitado de por vida
Descripción general
- JUEGO COMPLETO: incluye tomas de 52 bits para cubrir la mayoría de las aplicaciones industriales y automotrices
- TERMINADO: Brocas de acero S-2 de grado industrial con acabado de fosfato de zinc; Cuerpos de zócalo de acero al cromo cromado pulido con espejo de primera calidad y Diseño de zócalo a presión 2-Piece para resistencia y durabilidad; Con molienda vertical exclusiva para un mejor agarre y un manejo más fácil
- INCLUYE: Estuche de almacenamiento duradero y de alta calidad que se rompe con bisagras extraíbles para facilitar el almacenamiento en cajones de caja de herramientas y se vuelve a montar en segundos para transportar herramientas
- COMBINA CON OTROS CONJUNTOS MAESTROS: crea fácilmente una colección completa de herramientas o añádela a una existente con estos cómodos conjuntos.
- CALIDAD DISEÑADA: Las herramientas cumplen o superan los estándares ANSI para ajuste, acabado y par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación